Speedaire 4gnn1 | Otomatik Tahliye 230 Maks. Psi 1/2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4GNN1 Otomatik Tahliye 230 Maks Psi 1/2 İnç Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Otomatik Tahliye 230 Maks Psi 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VBX Modeli: 4GNN1
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
€204.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Harici Otomatik Tahliye
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase Kapasitesi4 cu. içinde.
Maks. Basınç230 psi
Min. basınç45 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık33 ila 155 Derece F
Genel Derinlik4.5 "
Toplam yükseklik6.25 "
toplam Genişlik4.25 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481809020
Menşe ÜlkesiTR

Ürün Detayı:

  • Tahliye Çıkış Dia. (1/2 ")
  • Tahliye Hızı @ 100 PSI (1.0 gpm)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4GNN1 Otomatik Tahliye 230 Maks Psi 1/2 İnç Npt
€204.62 / Adet