Speedaire 4gnx8 | Birleştirici Filtre 1/2 İnç Npt 58 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4GNX8 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 58 Cfm | AD7VEK

SPEEDAIRE 4GNX8 Birleştirici Filtre 1/2 İnç Npt 58 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VEK Modeli: 4GNX8
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
€555.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiAlüminyum
Tahliye TipiOtomatik
Maks. akışCfm 58
Maks. Basınç290 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik15.2 "
toplam Genişlik4"
Boru Boyutu1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiTR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4GNW9 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW9Cfm 1515.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
SPEEDAIRE 4GNY3 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 88 Cfm | AD7VEP 4 GNY3Cfm 8821.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€582.62
SPEEDAIRE 4GNZ2 Birleştirme Filtresi 1 İnç Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2Cfm 14724.8 "4.8 "1 "NPT€797.02
SPEEDAIRE 4GPA5 Birleştirme Filtresi 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5Cfm 35326.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
SPEEDAIRE 4GPA9 Birleştirme Filtresi 2 İnç Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9Cfm 50036 "7.2 "2 "NPT€1,528.56
SPEEDAIRE 4GPC4 Birleştirme Filtresi 2 İnç Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4Cfm 71236 "7.2 "2 "NPT€1,914.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4GNX8 Birleştirici Filtre 1/2 İnç Npt 58 Cfm
€555.54 / Adet