Speedaire 4zl23 | Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 250 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL23 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 250 Psi | AE2UNT

SPEEDAIRE 4ZL23 Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UNT Modeli: 4ZL23
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
€85.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu2.2 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8-27 ve 1 / 8-28 Boru İpliğine Sığacak
Tahliye Tipi1/4 "Dönüş
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Maks. akışCfm 10.5
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik7.93 "
toplam Genişlik1.97 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenKompakt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4ZL24 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 150 Psi | AE2UNU 4ZL24Korumalı Polikarbonat150 psi125 Derece F1 / 4 "NPT€94.04
SPEEDAIRE 4ZL25 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 250 Psi | AE2UNV 4ZL25Gözetleme Camlı Metal250 psi150 Derece F3 / 8 "NPT€94.34
SPEEDAIRE 4ZL26 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 150 Psi | AE2UNW 4ZL26Korumalı Polikarbonat150 psi125 Derece F3 / 8 "NPT€101.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL23 Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 250 Psi
€85.59 / Adet