Speedaire 4zl28 | Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 1.97 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL28 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 1.97 İnç Genişlik | AE2UNY

SPEEDAIRE 4ZL28 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 1.97 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UNY Modeli: 4ZL28
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
€43.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu2.2 oz.
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde Malzemesiçinko
Maks. akışCfm 55
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik6.58 "
toplam Genişlik1.97 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenKompakt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)32.77
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikKase Malzemesifiltre Medyatoplam GenişlikBoru BoyutuFiltre DeğerlendirmesiGövde MalzemesiMaks. akışÜcret
SPEEDAIRE 1EJU8 Hava / yağ Filtresi 1/8 Npt 40 Mikron | AA9PMX 1EJU8--Bronz-1 / 8 "NPT40 mikronTamamı Eloksallı Alüminyum-€13.87
SPEEDAIRE 1EJU9 Filtre Elemanının Değiştirilmesi 40 Mikron | AA9PMY 1EJU9--Bronz--40 mikron--€3.58
SPEEDAIRE 1EJV1 Nipel Filtresi 1/8 Npt 40 Mikron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronzCfm 10€5.16
SPEEDAIRE 1EJV2 Nipel Filtresi 1/8 Npt 90 Mikron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronzCfm 10€5.16
SPEEDAIRE 1EJV3 Nipel Filtresi 1/4 Npt 40 Mikron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Bronz0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronzCfm 22€14.65
SPEEDAIRE 1EJV6 Nipel Filtresi 3/8 Npt 90 Mikron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronz0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronzCfm 36€15.28
SPEEDAIRE 1EJV7 Nipel Filtresi 1/2 Npt 40 Mikron | AA9PNF 1EJV72"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronzCfm 58€19.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL28 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 1.97 İnç Genişlik
€43.21 / Adet