Speedaire 4zl32 | Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 21 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL32 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 21 Cfm | AE2UPC

SPEEDAIRE 4ZL32 Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 21 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UPC Modeli: 4ZL32
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
€128.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu3.5 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8-27 ve 1 / 8-28 Boru İpliğine Sığacak
Tahliye Tipi1/4 "Dönüş
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik8.51 "
toplam Genişlik2.68 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenOrta seviye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4ZL31 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL31Gözetleme Camlı Metal250 psi150 Derece F1 / 4 "NPT€142.66
SPEEDAIRE 4ZL33 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 21 Cfm | AE2UPD 4ZL33Gözetleme Camlı Metal250 psi150 Derece F3 / 8 "NPT€210.75
SPEEDAIRE 4ZL34 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL34Korumalı Polikarbonat150 psi125 Derece F3 / 8 "NPT€116.10
SPEEDAIRE 4ZL35 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 21 Cfm | AE2UPF 4ZL35Gözetleme Camlı Metal250 psi150 Derece F1 / 2 "NPT€209.54
SPEEDAIRE 4ZL36 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 21 Cfm | AE2UPG 4ZL36Korumalı Polikarbonat150 psi125 Derece F1 / 2 "NPT€219.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL32 Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 21 Cfm
€128.31 / Adet