Speedaire 5mmg7 | Hava Silindiri 5 İnç Strok 8.47 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5MMG7 Hava Silindiri 5 İnç Strok 8.47 İnç Uzunluk | AE4RMW

SPEEDAIRE 5MMG7 Hava Silindiri 5 İnç Strok 8.47 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RMW Modeli: 5MMG7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€53.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk8.47 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu1/4 "-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme5"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.51
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5MMG3 Hava Silindiri 1 İnç Strok 4.47 İnç Uzunluk | AE4RMR 5MMG34.47 "1"€34.19
SPEEDAIRE 5MMG4 Hava Silindiri 2 İnç Strok 5.47 İnç Uzunluk | AE4RMT 5MMG45.470 "2"€43.89
SPEEDAIRE 5MMG5 Hava Silindiri 3 İnç Strok 6.47 İnç Uzunluk | AE4RMU 5MMG56.47 "3"€47.79
SPEEDAIRE 5MMG6 Hava Silindiri 4 İnç Strok 7.47 İnç Uzunluk | AE4RMV 5MMG67.47 "4"€50.51
SPEEDAIRE 5MMG8 Hava Silindiri 9.47 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5MMG89.47 "6"€57.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5MMG7 Hava Silindiri 5 İnç Strok 8.47 İnç Uzunluk
€53.98 / Adet