Speedaire 5pdp4 | Döner Aktüatör Sr 180 Derece 1-1/8 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5PDP4 Döner Aktüatör Sr 180 Derece 1-1 / 8 İnç Delik | AE6APU

SPEEDAIRE 5PDP4 Döner Aktüatör Sr 180 Derece 1-1/8 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6APU Modeli: 5PDP4
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
€676.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Aktüatör
Delik1.125 "
Yükseklik3.312 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
Şaftlı Anahtar Yüksekliği0.737 "
Kama Uzunluğu0.625 "
uzunluk8.533 "
Maksimum Basınç150 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20F - 200F
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Güç Aktarma Organı MalzemesiÇelik
Dönüş açısı180 Derece
Mil Dia.0.5 "
Mil Uzunluğu0.875 "
Şaft TipiTek Uçlu Standart
Tork93 In.Lbs.
TipTek Raf
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.83
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412390080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SPEEDAIRE MSQB100R-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 100 mm Model Boyutu, Std Hassas Model | CU4EDU 5YER4 MSQB100R-XNDöner Tabla€1,022.21
SPEEDAIRE MSQB100A-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 100 mm Model Boyutu, Std Hassas Model | CU4EDV 5YER3 MSQB100A-XNDöner Tabla€880.48
SPEEDAIRE MSQB200R-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 200 mm Model Boyutu, Std Hassas Model | CU4EDW 5PEX6 MSQB200R-XNDöner Tabla€1,386.20
SPEEDAIRE MSQB200A-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 200 mm Model Boyutu, Std Hassas Model | CU4EDX 5YER5 MSQB200A-XNDöner Tabla€1,160.75
SPEEDAIRE MSQB30R-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 30 mm Model Boyutu, Her İki Yönde/Şok Pedleri | CU4EDY 5YEP8 MSQB30R-XNDöner Tabla€683.76
SPEEDAIRE MSQB30A-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 30 mm Model Boyutu, Std Hassas Model | CU4EDZ 5YEP7 MSQB30A-XNDöner Tabla€598.36
SPEEDAIRE MSQB50R-XN Yüksek Hassasiyetli Döner Tabla, Kremayer ve Pinyon, 50 mm Model Boyutu, Her İki Yönde/Şok Pedleri | CU4EEA 5YER0 MSQB50R-XNDöner Tabla€795.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5PDP4 Döner Aktüatör Sr 180 Derece 1-1/8 İnç Delik
€676.61 / Adet