Speedaire 5tdz8 | Hava Silindiri 3-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5TDZ8 Hava Silindir 3-1 / 4 İnç Delik 1 İnç İnme | AE6JXB

SPEEDAIRE 5TDZ8 Hava Silindiri 3-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6JXB Modeli: 5TDZ8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€425.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.3.25 "
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük1,227 lb
Maks. Basınç250 psi
dağYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun
Uzunluk7.75 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1"
Çubuk Diş Uzunluğu1.125 "
Çubuk Diş Boyutu3 / 4 "-16
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp malzemesiYastık TipiUç Kapağı MalzemesiBitişMaks. YükUzunlukPiston MalzemesiInmeÜcret
SPEEDAIRE 4MU44 Hava Silindiri 3-1 / 4 İnç Delik 2 İnç İnme | AD8UVR 4MU44Krom kaplama çelikHayırÇelikSiyah2,075 lb8.75 "Çelik2"€543.14
SPEEDAIRE 4MU45 Hava Silindiri 3-1 / 4 İnç Delik 4 İnç İnme | AD8UVT 4MU45Krom kaplama çelikHayırÇelikSiyah2,075 lb10.75 "Çelik4"€575.20
SPEEDAIRE 4MU46 Hava Silindir 3-1 / 4 İnç Delik 6 İnç İnme | AD8UVU 4MU46Krom kaplama çelikHayırÇelikSiyah2,075 lb12.75 "Çelik6"€607.22
SPEEDAIRE 4MU47 Hava Silindir 3-1 / 4 İnç Delik 8 İnç İnme | AD8UVV 4MU47Krom kaplama çelikAyarlanabilirÇelikSiyah2,075 lb14.75 "Çelik8"€875.07
SPEEDAIRE 4MU48 Hava Silindir 10 İnç İnme 16-3 / 4 İnç Uzunluk | AD8UVW 4MU48Krom kaplama çelikAyarlanabilirÇelikSiyah2,075 lb16.75 "Çelik10 "€907.16
SPEEDAIRE 5TDZ9 Hava Silindir 1-1 / 2 İnç Strok 8-1 / 4 İnç Uzunluk | AE6JXC 5TDZ9Alüminyum-AlüminyumGümüş ve Siyah1,227 lb8.25 "Alüminyum1.5 "€425.81
SPEEDAIRE 5TEA0 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Strok 9-1 / 4 İnç Uzunluk | AE6JZH 5ÇAY0Alüminyum-AlüminyumGümüş ve Siyah1,227 lb9.25 "Alüminyum2.5 "€433.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5TDZ8 Hava Silindiri 3-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok
€425.85 / Adet