SHURTAPE Folyo Bant
stil | Model | Kalınlık | Tutunma gücü | yapıştırıcı | genişlik | Çap | uzunluk | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | €35.71 | |
B | SF 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | €103.35 | |
C | AF 975 CT | 4milyon. | 64 oz./inç. | Akrilik | 72mm | 5.25 " | 46m | Dead-Soft Alüminyum Folyo | -20 Derece ila 260 Derece F | €38.27 | |
D | AF 975 CT | 4milyon. | 64 oz./inç. | Akrilik | 48mm | 5.25 " | 46m | Dead-Soft Alüminyum Folyo | -20 Derece ila 260 Derece F | €27.02 | |
E | AF 100 | 6.8milyon. | 70 oz./inç. | Akrilik | 2.5 " | 2.5 " | 60 yıl. | alüminyum Folyo | -20 Derece ila 260 Derece F | €51.95 | |
F | SF 685 | 17milyon. | 255 oz./inç. | Bütil Kauçuğu | 3" | 3" | 100ft. | Alüminyum Folyo, Boyanabilir | -20 Derece ila 200 Derece F | €98.58 |
Folyo bant
Shurtape UL listeli / baskılı alüminyum folyo bantlar, sert fiberglas kanal panoları ve esnek hava kanalları üzerindeki derzlerin, bağlantıların ve dikişlerin sızdırmazlığı için idealdir. Bu folyo bantların kullanımı kolaydır ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarında bile gelişmiş stabilite sağlar. 48 mm, 72 mm, 2.5 inç ve 3 inç genişlik seçeneklerinde bulunan çok çeşitli bu bantlardan birini seçin.
Yer altı ve yer üstü boru tesisatları için Shurtape de sunuyoruz bakteri ve mantar oluşumuna karşı ek koruma sağlayan boru sızdırmazlık bantları.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Silindir Arabaları
- Freze ve Delme Aksesuarları
- Yüke Dayanıklı Piyano Menteşeleri
- Akü Kaldırma Kirişleri
- Bardak Medya
- Pnömatik Hortumlar
- Pompa Motorları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- VOLLRATH Tavada Yarım boy 10 Qt
- WIHA TOOLS Hassas Somun Sıkma Seti 8 parça Katı
- FLOWLINE Basınç Seviye Transmitteri Dalgıç
- PARKER 60 Serisi, Hidrolik Hızlı Bağlantı Elemanları
- VULCAN HART Bölünmüş Yüzük
- ACROVYN Tampon Koruma, Ozark, Acrovyn, 240 İnç Uzunluk
- MERSEN FERRAZ TRS-RDC Serisi Sınıf RK5 Zaman Gecikmeli Sigortalar
- APOLLO VALVES 86B-200 Paslanmaz Çelik 3 Parça Tam Geçiş Soket Kaynaklı Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soketli ve Dişli, EPDM
- BUSSMANN CCP Sigortalı Bağlantı Kesme Anahtarı, UL Sınıfı, CC, Midget ve IEC