Speedaire 5tew2 | Hava Silindiri, 3 1/4 İnç Delik Çapı, 22 İnç Strok, 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
SPEEDAIRE 5TEW2 Hava Silindiri, 3 1/4 İnç Delik Çapı, 22 İnç Strok, 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu | CU4AWW

SPEEDAIRE 5TEW2 Hava Silindiri, 3 1/4 İnç Delik Çapı, 22 İnç Strok, 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4AWW Modeli: 5TEW2

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,141.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 15.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Yükgövde MalzemesiDelik Dia.Maks. BasınçdağMontajBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 2W493 Hava Silindiri 6" İç Çap 12" İnme | AC3TPK 2W4937,068 lbAlüminyum6"250 psiYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindir 2 İnç İnme 2.56 İnç Uzunluk | AC8JMT 3ATF9-304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Hava Silindiri Çift Etkili 1.50 İnç Uzunluk | AC8JNH 3ATJ7-304 Paslanmaz Çelik3"200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Hava Silindir Çift Etkili 32.18 İnç Uzunluk | AC9APK 3FE41450 lbAlüminyum2"150 psiBasic--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 Hava Silindiri 14.25" Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6KCD 5TEK31,227 lbPaslanmaz çelik2.5 "250 psiçatal--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Hava Cylindr Evrensel 12.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6URL 5VAU6785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Hava Cylindr Evrensel 12.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URM 5VAU7785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.875 "€668.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5TEW2 Hava Silindiri, 3 1/4 İnç Delik Çapı, 22 İnç Strok, 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası Boyutu
€2,141.51 / Adet