Speedaire 5vau8 | Hava Silindiri Üniversal 13.875 İnç Uzunluk Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VAU8 Hava Silindir Evrensel 13.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URN

SPEEDAIRE 5VAU8 Hava Silindiri Üniversal 13.875 İnç Uzunluk Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6URN Modeli: 5VAU8
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
€668.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiÇelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiÇelik
BitişSiyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük785 lb
Maks. Basınç250 psi
dağEvrensel
Uzunluk13.875 "
Piston MalzemesiÇelik
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme8.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiÇelik
UPC190735654514

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.2
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Yükgövde MalzemesiDelik Dia.Maks. BasınçdağMontajBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 2W493 Hava Silindiri 6" İç Çap 12" İnme | AC3TPK 2W4937,068 lbAlüminyum6"250 psiYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindir 2 İnç İnme 2.56 İnç Uzunluk | AC8JMT 3ATF9-304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Hava Silindiri Çift Etkili 1.50 İnç Uzunluk | AC8JNH 3ATJ7-304 Paslanmaz Çelik3"200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Hava Silindir Çift Etkili 32.18 İnç Uzunluk | AC9APK 3FE41450 lbAlüminyum2"150 psiBasic--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 Hava Silindiri 14.25" Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6KCD 5TEK31,227 lbPaslanmaz çelik2.5 "250 psiçatal--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Hava Cylindr Evrensel 12.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6URL 5VAU6785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Hava Cylindr Evrensel 12.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URM 5VAU7785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.875 "€668.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VAU8 Hava Silindiri Üniversal 13.875 İnç Uzunluk Çelik
€668.09 / Adet