Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VMA1 Hava Silindiri 50mm Çap 160mm Strok | AE6WDC

SPEEDAIRE 5VMA1 Hava Silindiri 50mm Çap 160mm Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WDC Modeli: 5VMA1
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
€310.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.50mm
Yastık TipiBaş ve Kapak
Silindir tipiISO Mini
Uç Kapağı Malzemesieloksallı Alüminyum
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç145 psi
dağISO MX0
Uzunluk335mm
Piston MalzemesiPOM
Piston Mili MalzemesiKrom Kaplama Gövde Sertleştirilmiş Çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "
Çubuk Dia.20mm
Çubuk Diş Uzunluğu32mm
Çubuk Diş BoyutuM16 x 1.5 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme160mm
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 176 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.97
Gemi yüksekliği (cm)6.93
Gemi uzunluğu (cm)33.48
Gemi genişliği (cm)6.93
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VLZ6 Hava Silindiri 50mm Çap 25mm Strok 200mm L | AE6WCM 5VLZ6200mm25mm€265.41
SPEEDAIRE 5VLZ7 Hava Silindir 50mm Çap 50mm Strok 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm€265.40
SPEEDAIRE 5VLZ8 Hava Silindiri 50mm Çap 80mm Strok 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€277.84
SPEEDAIRE 5VLZ9 Hava Silindiri 50mm Çap 100mm İnme | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€277.84
SPEEDAIRE 5VMA0 Hava Silindiri 50mm Çap 125mm Strok | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€280.68
SPEEDAIRE 5VMA2 Hava Silindiri 50mm Çap 200mm İnme | AE6WDD 5VMA2375mm200mm€310.72
SPEEDAIRE 5VMA3 Hava Silindiri 50mm Delik 250mm İnme | AE6WDE 5VMA3425mm250mm€316.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VMA1 Hava Silindiri 50mm Çap 160mm Strok
€310.72 / Adet