Speedaire 5vmc4 | Hava Silindiri 80mm Çap 160mm Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VMC4 Hava Silindiri 80mm Çap 160mm İnme | AE6WDR

SPEEDAIRE 5VMC4 Hava Silindiri 80mm Çap 160mm Strok

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6WDR Modeli: 5VMC4
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
€448.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.80mm
Silindir tipiISO Mini
Uç Kapağı Malzemesieloksallı Alüminyum
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç145 psi
dağISO MX0
Uzunluk374mm
Piston MalzemesiPOM
Piston Mili MalzemesiKrom Kaplama Gövde Sertleştirilmiş Çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Çubuk Dia.25mm
Çubuk Diş Uzunluğu40mm
Çubuk Diş BoyutuM20 x 1.5 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme160mm
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 176 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)38.35
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VMC2 Hava Silindir 80mm Çap 50mm Strok 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm€404.04
SPEEDAIRE 5VMC3 Hava Silindiri 80mm Çap 100mm İnme | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm€404.04
SPEEDAIRE 5VMC5 Hava Silindiri 80mm Çap 200mm İnme | AE6WDT 5VMC5414mm200mm€448.01
SPEEDAIRE 5VMC6 Hava Silindiri 80mm Delik 250mm İnme | AE6WDU 5VMC6464mm250mm€455.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VMC4 Hava Silindiri 80mm Çap 160mm Strok
€448.01 / Adet