Speedaire 5xng1 | Hava Silindiri 4 İnç Stroklu Ön Flanş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5XNG1 Hava Silindir 4 İnç İnme Ön Flanş | AE7FDU

SPEEDAIRE 5XNG1 Hava Silindiri 4 İnç Stroklu Ön Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FDU Modeli: 5XNG1
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
€1,189.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiPaslanmaz çelik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük785 lb
Maks. Basınç250 psi
dağÖn Flanş
Uzunluk9.905 "
Piston MalzemesiAlüminyum alaşım
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
UPC190735671412

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.75
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5XNF9 Hava Silindir 3 İnç İnme Ön Flanş | AE7FDT 5XNF98.905 "3"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG2 Hava Silindir 2 İnç Delik 4-1 / 2 İnç İnme | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG9 Hava Silindir 2 İnç Delik 8 İnç İnme | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH0 Hava Silindir 2 İnç Delik 8-1 / 2 İnç İnme | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH7 Hava Silindir 2 İnç Delik 12 İnç İnme | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "€1,368.70
SPEEDAIRE 5XNJ1 Hava Silindir 2 İnç Delik 14 İnç İnme | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "€1,459.64
SPEEDAIRE 5XNJ4 Hava Silindiri 15-1 / 2 İnç Strok 21.406 İnç Uzunluk | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "€1,459.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5XNG1 Hava Silindiri 4 İnç Stroklu Ön Flanş
€1,189.83 / Adet