Speedaire 5xnn1 | Hava Silindiri 4 İnç Strok Arka Flanş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5XNN1 Hava Silindir 4 İnç Strok Arka Flanş | AE7FEH

SPEEDAIRE 5XNN1 Hava Silindiri 4 İnç Stroklu Arka Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FEH Modeli: 5XNN1
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
€1,207.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiPaslanmaz çelik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük785 lb
Maks. Basınç250 psi
dağArka Flanş
Uzunluk9.75 "
Piston MalzemesiAlüminyum alaşım
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.79
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5XNL8 Hava Silindir 2 İnç Delik 2-1 / 2 İnç İnme | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "€1,207.08
SPEEDAIRE 5XNP6 Hava Silindiri 11-1 / 2 İnç Strok 17-1 / 4 İnç Uzunluk | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "€1,384.11
SPEEDAIRE 5XNR1 Hava Silindir 2 İnç Delik 14 İnç İnme | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "€1,473.22
SPEEDAIRE 5XNU0 Hava Silindir 23-1 / 2 İnç Strok 29-1 / 4 İnç Uzunluk | AE7FEL 5XNU029.25 "23.5 "€1,624.23
SPEEDAIRE 5XNU1 Hava Silindir 2 İnç Delik 24 İnç İnme | AE7FEM 5XNU129.75 "24 "€1,624.23
SPEEDAIRE 5XNU2 Hava Silindir 24-1 / 2 İnç Strok 30-1 / 4 İnç Uzunluk | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "€1,624.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5XNN1 Hava Silindiri 4 İnç Stroklu Arka Flanş
€1,207.08 / Adet