Speedaire 5yca5 | Hava Silindiri Çift Etkili 13.50 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCA5 Hava Silindiri Çift Etkili 13.50 İnç Uzunluk | AE7GDX

SPEEDAIRE 5YCA5 Hava Silindiri Çift Etkili 13.50 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GDX Modeli: 5YCA5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€703.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük441 lb
Maks. Basınç250 psi
dağAlt Musluk
Uzunluk13.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.3 / 8 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VEC4 Hava Silindiri Çift Etkili 12.50 İnç Uzunluk | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"€606.59
SPEEDAIRE 5VEC5 Hava Silindiri Çift Etkili 13.50 İnç Uzunluk | AE6VJA 5VEC513.5 "8"€606.59
SPEEDAIRE 5VEC7 Hava Silindirli Çift Etkili 15.50 İnç Uzunluk | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "€618.96
SPEEDAIRE 5YAZ9 Hava Silindirli Çift Etkili 7.50 İnç Uzunluk | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA0 Hava Silindirli Çift Etkili 8.50 İnç Uzunluk | AE7GDR 5YCA08.5 "3"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA1 Hava Silindiri Çift Etkili 9.50 İnç Uzunluk | AE7GDT 5YCA19.5 "4"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA2 Hava Silindirli Çift Etkili 10.50 İnç Uzunluk | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"€668.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCA5 Hava Silindiri Çift Etkili 13.50 İnç Uzunluk
€703.00 / Adet