Speedaire 5yck3 | Hava Silindiri 1.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCK3 Hava Silindir 1.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFG

SPEEDAIRE 5YCK3 Hava Silindiri 1.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GFG Modeli: 5YCK3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€85.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük177 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk1.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 2 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.7 "
Çubuk Diş Boyutu5/16 "-24 Kadın
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir tipiUzunlukÇubuk Dia.InmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCK5 Hava Silindir 1-1 / 16 İnç Delik 1 İnç İnme | AE7GFH 5YCK5Yuvarlak Kompakt2"1 / 2 "1"€85.97
SPEEDAIRE 5YCK8 Hava Silindir 5 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFJ 5YCK8Kompakt5"1 / 2 "4"€102.83
SPEEDAIRE 5YCT0 Hava Silindir 2.13 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGJ 5YCT0Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT1 Hava Silindir 2.38 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGK 5YCT1Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT2 Hava Silindir 2.63 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGL 5YCT2Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT3 Hava Silindir 2.88 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGM 5YCT3Kompakt2.88 "1 / 2 "1"€93.90
SPEEDAIRE 5YCT4 Hava Silindiri 3.88 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGN 5YCT4Kompakt3.880 "1 / 2 "2"€99.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCK3 Hava Silindiri 1.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€85.97 / Adet