Speedaire 5ycn1 | Hava Silindiri 4.075 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCN1 Hava Silindir 4.075 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFT

SPEEDAIRE 5YCN1 Hava Silindiri 4.075 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GFT Modeli: 5YCN1
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
€135.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2"
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük628 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk4.075 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.3 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.7 "
Çubuk Diş Boyutu1/2 "-20 Kadın
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÇubuk Dia.InmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCL6 Hava Silindir 1.325 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCL8 Hava Silindiri 1.825 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCN2 Hava Silindir 5.075 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"€135.78
SPEEDAIRE 5YCU4 Hava Silindir 2.205 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU5 Hava Silindir 2.455 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU6 Hava Silindir 2.705 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU7 Hava Silindir 2.955 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHC 5YCU72.955 "3 / 4 "1"€137.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCN1 Hava Silindiri 4.075 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€135.78 / Adet