Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCY6 Hava Silindir 2.26 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GJK

SPEEDAIRE 5YCY6 Hava Silindiri 2.26 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GJK Modeli: 5YCY6
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
€129.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük177 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk2.26 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 4 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir tipiUzunlukÇubuk Dia.InmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCK3 Hava Silindir 1.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFG 5YCK3Kompakt1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€85.97
SPEEDAIRE 5YCK5 Hava Silindir 1-1 / 16 İnç Delik 1 İnç İnme | AE7GFH 5YCK5Yuvarlak Kompakt2"1 / 2 "1"€85.97
SPEEDAIRE 5YCK8 Hava Silindir 5 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFJ 5YCK8Kompakt5"1 / 2 "4"€102.83
SPEEDAIRE 5YCT0 Hava Silindir 2.13 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGJ 5YCT0Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT1 Hava Silindir 2.38 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGK 5YCT1Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT2 Hava Silindir 2.63 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGL 5YCT2Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT3 Hava Silindir 2.88 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGM 5YCT3Kompakt2.88 "1 / 2 "1"€93.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCY6 Hava Silindiri 2.26 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€129.57 / Adet