SPEEDAIRE 5Z362 Tank Havası 120 Galon 200 Psi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Tankı |
Kapasite | 120 gal. |
Çap | 24 " |
Yükseklik | 31.9 " |
uzunluk | 68.4 " |
Malzeme | Çelik |
Tank Tipi | Yatay |
Tip | Sabit |
çalışma Basıncı | 200 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 192.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5Z363 | 30 gal. | 16 " | 45.2 " | €1,077.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00