SPEEDAIRE 5Z363 Tank Havası 30 Galon 200 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Tankı |
Kapasite | 30 gal. |
Çap | 16 " |
Yükseklik | 45.2 " |
Malzeme | Çelik |
Tank Tipi | Dikey |
Tip | Sabit |
çalışma Basıncı | 200 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 125.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 73.15 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5Z362 | 120 gal. | 24 " | 31.9 " | €2,841.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00