Speedaire 5zec1 | Hava Silindiri 4 İnç Strok 9.57 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEC1 Hava Silindiri 4 İnç Strok 9.57 İnç Uzunluk | AE7LYT

SPEEDAIRE 5ZEC1 Hava Silindiri 4 İnç İnme 9.57 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LYT Modeli: 5ZEC1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€134.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi1-1 / 4 "-12
Uzunluk9.57 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.88 "
Çubuk Diş Boyutu1/2 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk Diş BoyutuUç Kapağı MalzemesiMaks. BasınçInmeSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiUzunlukBağlantı noktası boyutuÜcret
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Hava Silindiri 1 İnç İnme 6.57 İnç Uzunluk | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFKemik100 psi1"32 Derece ila 160 Derece F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€26.72
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Hava Silindiri 6 İnç İnme 10.69 İnç Uzunluk | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFKemik100 psi6"32 Derece ila 160 Derece F3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€155.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Hava Silindiri 1 İnç Strok 6.85 İnç Uzunluk | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFKemik100 psi1"32 Derece ila 160 Derece F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€29.96
SPEEDAIRE 5ZEA9 Hava Silindiri 2 İnç Strok 7.57 İnç Uzunluk | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAlüminyum250 psi2"-10 Derece ila 165 Derece F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€122.57
SPEEDAIRE 5ZEC0 Hava Silindiri 3 İnç Strok 8.57 İnç Uzunluk | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFAlüminyum250 psi3"-10 Derece ila 165 Derece F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT€129.56
SPEEDAIRE 5ZEC2 Hava Silindiri 5 İnç Strok 10.57 İnç Uzunluk | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFAlüminyum250 psi5"-10 Derece ila 165 Derece F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€159.11
SPEEDAIRE 5ZEC3 Hava Silindiri 11.57 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAlüminyum250 psi6"-10 Derece ila 165 Derece F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT€146.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEC1 Hava Silindiri 4 İnç İnme 9.57 İnç Uzunluk
€134.90 / Adet