SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 2" Delik Çapı
stil | Model | Çubuk Diş Boyutu | Uç Kapağı Malzemesi | Maks. Basınç | Inme | Sıcaklık. menzil | Burun Bağlantı Dişi | Uzunluk | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEC1 | 1/2 "-20 UNF | Alüminyum | 250 psi | 4" | -10 Derece ila 165 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 9.57 " | 1 / 4 "NPT | €149.89 | |
A | 5ZEC2 | 1/2 "-20 UNF | Alüminyum | 250 psi | 5" | -10 Derece ila 165 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 10.57 " | 1 / 4 "NPT | €159.11 | |
A | 5ZEA9 | 1/2 "-20 UNF | Alüminyum | 250 psi | 2" | -10 Derece ila 165 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 7.57 " | 1 / 4 "NPT | €136.20 | |
A | 5ZEC0 | 1/2 "-20 UNF | Alüminyum | 250 psi | 3" | -10 Derece ila 165 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 8.57 " | 1 / 4 "NPT | €143.96 | |
A | 5ZEC3 | 1/2 "-20 UNF | Alüminyum | 250 psi | 6" | -10 Derece ila 165 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 11.57 " | 1 / 4 "NPT | €162.51 | |
B | 2.00DSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | Kemik | 100 psi | 1" | 32 Derece ila 160 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 6.57 " | 1 / 4 " | €26.72 | |
B | 2.00DXPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | Kemik | 100 psi | 6" | 32 Derece ila 160 Derece F | 3 / 4 "-16 | 10.69 " | 1 / 8 " | €173.03 | |
B | 2.00DXPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | Kemik | 100 psi | 1" | 32 Derece ila 160 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 6.85 " | 1 / 4 " | €29.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paket Terminal Klimaları PTAC
- Toz Toplayıcılar
- Mastikler
- Hidrolik Pistonlu Pompalar
- Hidrolik Paletli Pompalar
- Yıkayıcılar
- Konu Ekle
- tulum
- Nakliye malzemeleri
- makinalar
- AIR HANDLER Ana Köpük Filtre Pedi
- KEO Havşa, Karbür, 6 Kanal, 100 Derece Dahil Açı
- APPROVED VENDOR Yüksek Yoğunluklu Polietilen Çevresel Örnekleme Şişesi
- APPROVED VENDOR UHMW-PE Levha Stoku
- DIXON Alın ve Radyus Kaynak Ölçerleri
- WATTS ICV-125-2-2-T Serisi Dökme Demir Gofret Çekvalfler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- SLOAN Kartuşlar
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip B Minimum Delikli Dişliler