Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEC8 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Çap 5 İnç Strok | AE7LYZ

SPEEDAIRE 5ZEC8 Hava Silindiri 2-1/2 İnç İç Çap 5 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LYZ Modeli: 5ZEC8
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
€186.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi1-3 / 8 "-12
Uzunluk10.57 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.88 "
Çubuk Diş Boyutu1/2 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme5"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEC5 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7LYX 5ZEC57.57 "2"€168.58
SPEEDAIRE 5ZEC9 Hava Silindiri 11.57 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7LZA 5ZEC911.57 "6"€192.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEC8 Hava Silindiri 2-1/2 İnç İç Çap 5 İnç İnme
€186.45 / Adet