Speedaire 5zej9 | Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEJ9 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok | AE7MBJ

SPEEDAIRE 5ZEJ9 Hava Silindiri 1-1/4 İnç İç Çap 1 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MBJ Modeli: 5ZEJ9
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
€58.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.25 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk4.41 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti7.5 lb
Inme1"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEA0 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 5 İnç Strok | AE7LYF 5ZEA09.75 "5"€91.61
SPEEDAIRE 5ZEK0 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7MBK 5ZEK05.410 "2"€67.38
SPEEDAIRE 5ZEK1 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 3 İnç Strok | AE7MBL 5ZEK16.41 "3"€74.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEJ9 Hava Silindiri 1-1/4 İnç İç Çap 1 İnç İnme
€58.91 / Adet