Speedaire 6cpy9 | Hava Silindiri Tek Etkili 5/16 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6CPY9 Hava Silindiri Tek Etkili 5/16 İnç Çap | AE8EFW

SPEEDAIRE 6CPY9 Hava Silindiri Tek Etkili 5/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8EFW Modeli: 6CPY9
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
€24.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.5 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi3 / 8 "-24
Uzunluk2.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.1 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.38 "
Çubuk Diş Boyutu5 "-40 UNC
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Yay Uzatma Kuvveti0.5 lb
Bahar Geri Çekme Kuvveti0.5 lb
Inme1"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 6CPZ1 Hava Silindiri Tek Etkili 5/16 İnç Çap | AE8EFY 6CPZ14.5 "3"€31.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6CPY9 Hava Silindiri Tek Etkili 5/16 İnç Çap
€24.16 / Adet