Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6CRA5 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 2 İnç Strok | AE8EJX

SPEEDAIRE 6CRA5 Hava Silindiri 1-1/4 İnç İç Çap 2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8EJX Modeli: 6CRA5
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
€77.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.25 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk6.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1/8 "NPTF
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Yay Uzatma Kuvveti7.5 lb
Bahar Geri Çekme Kuvveti7.5 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 6CRA4 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 1 İnç Strok | AE8EJW 6CRA45.53 "1"€69.29
SPEEDAIRE 6CRA6 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 3 İnç Strok | AE8EJY 6CRA67.53 "3"€86.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6CRA5 Hava Silindiri 1-1/4 İnç İç Çap 2 İnç İnme
€77.78 / Adet