SPEEDAIRE 6WA77 Hose Reel Air/water
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
sürücü Tipi | El Krank |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 19.437 " |
Hortum kimliği | N |
Hortum İç Çapı. | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 200ft. |
Hortum Çıkışı (In.) | 1/2 "(F) NPT |
uzunluk | 20 1 / 6 " |
Maks. Alan sayısı Basınç Değeri | 3000 psi |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | 210 Derece F |
Montaj | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon |
Dahil Değil | Hortum |
Makara Girişi | 1/2 "(F) NPT |
Mühür türü | Viton |
Tip | Ağır Hizmet, El Krank, Hava / Su |
genişlik | 16 15 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.09 |
Gemi genişliği (cm) | 44.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Hortum İç Çapı. | Renk | sürücü Tipi | Hortum uzunluğu | Hortum Malzemesi | Gövde Malzemesi | mandal | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | Geri çekme yayı | 50ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €252.13 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | Geri çekme yayı | 35ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €186.99 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | Geri çekme yayı | 50ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €245.73 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | Geri çekme yayı | 50ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €436.38 | ||
2CUB6 | 3 / 8 " | - | Geri çekme yayı | 100ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €845.72 | ||
2CUB8 | 1 / 2 " | - | Geri çekme yayı | 75ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €688.20 | ||
2 CUC 1 | 3 / 4 " | - | Geri çekme yayı | 75ft. | Kauçuk | - | Titreşime dayanıklı, Kendinden Kilitlemeli | - | €898.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00