Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6ZC59 Hava Silindiri Çift Etkili 11.875 İnç Uzunluk | AF2YME

SPEEDAIRE 6ZC59 Hava Silindiri Çift Etkili 11.875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YME Modeli: 6ZC59
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
€657.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.2.5 "
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiISO Çift Çubuk
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük1,075 lb
Maks. Basınç250 psi
dağYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun
Uzunluk11.875 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme6"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Yükgövde MalzemesiDelik Dia.Maks. BasınçdağMontajBurun Bağlantı DişiUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 2W493 Hava Silindiri 6" İç Çap 12" İnme | AC3TPK 2W4937,068 lbAlüminyum6"250 psiYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Hava Silindir 2 İnç İnme 2.56 İnç Uzunluk | AC8JMT 3ATF9-304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Hava Silindiri Çift Etkili 1.50 İnç Uzunluk | AC8JNH 3ATJ7-304 Paslanmaz Çelik3"200 psiVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Hava Silindir Çift Etkili 32.18 İnç Uzunluk | AC9APK 3FE41450 lbAlüminyum2"150 psiBasic--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 Hava Silindiri 14.25" Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE6KCD 5TEK31,227 lbPaslanmaz çelik2.5 "250 psiçatal--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Hava Cylindr Evrensel 12.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6URL 5VAU6785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Hava Cylindr Evrensel 12.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6URM 5VAU7785 lbÇelik2"250 psiEvrensel--12.875 "€668.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6ZC59 Hava Silindiri Çift Etkili 11.875 İnç Uzunluk
€657.38 / Adet