SPEEDAIRE R2-30A-P10 Hava Kompresörü Pompası, Sıçrama Yağlamalı, 2 Aşamalı, 30 hp, 76.7/90.1/101 Cfm, 175 Psi'de
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Delik Dia. | 3.25 "6.25" |
Bağlantı Türü | NPT |
İnşaat | Dökme demir |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. İşletme basıncı | 175 psi |
Silindir sayısı | 4 |
Oluk Sayısı | 3 |
Aşama Sayısı | 2 |
Yağ kapasitesi | 1.58 gal. |
Çıkış Boyutu | 1.25 |
Genel Derinlik | 27.25 " |
Toplam yükseklik | 33.56 " |
toplam Genişlik | 33 " |
Güç çıkışı | 30 hp |
rotasyon | CCW |
RPM | 890 RPM |
Strok Uzunluğu | 4" |
Valf Tipi | Disk |
Tekerlek çapı | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 261 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | RPM | Delik Dia. | Oluk Sayısı | Valf Tipi | Tekerlek çapı | Yağ kapasitesi | Çıkış Boyutu | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2-15A-P04 | 1045 RPM | 2.5 ", 4.62" | 2 | Kamış | 19 " | 1 gal. | 0.75 " | 21.12 " | €7,452.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,352.38 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,209.92 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,481.90 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,361.41 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,960.08 | ||
1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,111.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00