SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Hava Kompresörü Pompası, Sıçrama Yağlamalı, 2 Aşamalı, 15 hp, 34.8 Psi'de 49/175 Cfm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Delik Dia. | 2.5 ", 4.62" |
Bağlantı Türü | NPT |
İnşaat | Dökme demir |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. İşletme basıncı | 175 psi |
Silindir sayısı | 4 |
Oluk Sayısı | 2 |
Aşama Sayısı | 2 |
Yağ kapasitesi | 1 gal. |
Çıkış Boyutu | 0.75 " |
Genel Derinlik | 21.12 " |
Toplam yükseklik | 24.87 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Güç çıkışı | 15 hp |
rotasyon | CCW |
RPM | 1045 RPM |
Strok Uzunluğu | 3" |
Valf Tipi | Kamış |
Tekerlek çapı | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 113.4 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | RPM | Delik Dia. | Oluk Sayısı | Valf Tipi | Tekerlek çapı | Yağ kapasitesi | Çıkış Boyutu | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-30A-P10 | 890 RPM | 3.25 "6.25" | 3 | Disk | 22 " | 1.58 gal. | 1.25 | 27.25 " | €12,549.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,352.38 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,209.92 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,481.90 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,361.41 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,960.08 | ||
1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,111.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00