SPILFYTER M-151 Yağ Emici Rulo 96 Galon Sorbed
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Demiryolu Parça Matı |
uzunluk | 80ft. |
Malzeme | 1 Kat |
Dökülme Kapasitesi | 96 gal. |
genişlik | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 147.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.01 |
Gemi genişliği (cm) | 40.01 |
HS kodu | 5603110090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
M-152 | 15.75 " | 62 gal. | 19 " | €440.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00