Spyder 720000 | Salınan Testere Bıçağı 1-3/4 İnç 3-33/64 İnç Uzunluk | 35xm80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPYDER 720000 Salınımlı Testere Bıçağı 1-3/4 inç 3-33/64 İnç Uzunluk | AH6DPE 35XM80

SPYDER 720000 Salınımlı Testere Bıçağı 1-3/4 inç 3-33/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6DPE Model: 720000Çapraz Referans: 35XM80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınımlı Testere Bıçağı
MalzemeÇelik
Parça sayısı1
Uzunluk3 33 / 64 "
beden1.75mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenÜcret
SPYDER 700000 Salınımlı Testere Bıçağı 1-3 / 4 inç 3-35 / 64 İnç Uzunluk | AH6DPA 35XM76 700000bi metal3 35 / 64 "1.75mm€28.14
SPYDER 700001 Salınımlı Testere Bıçağı 1-3 / 8 inç 4-49 / 64 İnç Uzunluk | AH6DPB 35XM77 700001bi metal4 49 / 64 "1.375 "€28.14
SPYDER 700002 Salınımlı Testere Bıçağı 2-5/8 inç 3-35/64 İnç Uzunluk | AH6DPC 35XM78 700002bi metal3 35 / 64 "2.625 "€33.86
SPYDER 720001 Salınımlı Testere Bıçağı 1-49 / 64 inç | AH6DPF 35XM81 720001Çelik3 37 / 64 "1-49 / 64 "€18.01
SPYDER 730000 Salınımlı Testere Bıçağı 2-39 / 64 inç | AH6DPG 35XM82 730000Çelik3 31 / 64 "2-39 / 64 "€39.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPYDER 720000 Salınımlı Testere Bıçağı 1-3/4 inç 3-33/64 İnç Uzunluk
€17.63 / Adet