Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 2510KR2H Manuel Motor Anahtarı NEMA 600VAC 3P M-0 | AH2NJW 2BV98

SQUARE D 2510KR2H Manuel Motor Anahtarı NEMA 600VAC 3P M-0

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NJW Modeli: 2510KR2HÇapraz Referans: 2BV98
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
€636.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Anahtarı
Amper AC30
derinlik4.25 "
Yükseklik6.36 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V7.5
Güç @ 115VDC2
Güç @ 230VDC1-1 / 2
HP @ 3 Faz - 460-575V10
HP @ 3 Faz - 480V10
HP @ 3 Faz - 575V10
Maks. Voltaj600 VAC
Kutup sayısı3
KullanımToggle
Pilot ışıkYok hayır
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik3.95 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)11.91
Gemi uzunluğu (cm)18.01
Gemi genişliği (cm)14.2
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Derecesi: 3R, 7, 9
  • HP @ 3 Faz - 240V: 7-1 / 2
  • Faz Kaybı Hassasiyeti: Hayır
  • Özel Özellikler: Üstte ve Altta 3/4 "Boru Musluğu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPilot ışıkderinlikYükseklikgenişlikHP @ 1 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VMaks. VoltajÜcret
SQUARE D 2510KG1 Manuel Motor Anahtarı NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510kgYok hayır2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€73.49
SQUARE D 2510KG2 Manuel Motor Anahtarı IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510kgYok hayır2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€171.77
SQUARE D 2510KGJ2 Manuel Motor Anahtarı IEC 90 - 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Yok hayır2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€269.40
SQUARE D 2510KO1 Manuel Motor Anahtarı IEC 12 - 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Yok hayır2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€51.58
SQUARE D 2510KO2 Manuel Motor Anahtarı IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Yok hayır2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€180.38
SQUARE D 2510KS1 Manuel Motor Anahtarı IEC 15 - 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Yok hayır1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€55.15
SQUARE D 2510KS2 Manuel Motor Anahtarı IEC 25 - 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Yok hayır1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€121.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 2510KR2H Manuel Motor Anahtarı NEMA 600VAC 3P M-0
€636.71 / Adet