Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 2510MBW12 Manuel Motor Başlatıcı 0.16A 600V | AH2NKF 2BW21

SQUARE D 2510MBW12 Manuel Motor Başlatıcı 0.16A 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NKF Modeli: 2510MBW12Çapraz Referans: 2BW21
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
€999.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Marş Motoru
Amper AC18
derinlik5.75 "
Yükseklik10.75 "
HP @ 3 Faz - 460-575V5
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V5
Maks. Voltaj600 VAC
NEMA BoyutuM-0
Kutup sayısı3
KullanımPush Button
Pilot ışıkYok hayır
genişlik5.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)29.01
Gemi genişliği (cm)17.3
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Derecesi: 4, 4X
  • HP @ 3 Faz - 240V: 3
  • Gerekli Termik Sayısı: 3
  • Termal Ünite Kodu: M2
  • Özellikler: Class 10 Ambient-Compensated Thermal Overload Relay

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. VoltajAmper ACderinlikNEMA BoyutuKutup sayısıPilot ışıkgenişlikYükseklikÜcret
SQUARE D 2510FG1 Manuel Motor Başlatıcı 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Yok hayır4.25 "2.75 "€73.49
SQUARE D 2510FG1P Manuel Motor Başlatıcı 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Kırmızı: Açık4.25 "2.75 "€169.32
SQUARE D 2510FG2 Manuel Motor Başlatıcı 2.5 - 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Yok hayır4.25 "2.75 "€171.77
SQUARE D 2510FG2P Manuel Motor Yolverici 4 - 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Kırmızı: Açık4.25 "2.75 "€199.35
SQUARE D 2510FG5 Manuel Motor Başlatıcı 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Yok hayır4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manuel Motor Yol Verici 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Yok hayır4.25 "2.88 "€196.81
SQUARE D 2510FO1 Manuel Motor Yolverici 13 - 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Yok hayır1.69 "4.12 "€116.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 2510MBW12 Manuel Motor Başlatıcı 0.16A 600V
€999.03 / Adet