Square D 2601ag2 | Tamburu Geri Çevirme | 2bw44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 2601AG2 Anahtar, Ters Çevirme Tamburu, 2 Hp, 230 Vac Tek Fazlı, Koldan Kumandalı | AF9FDX 2BW44

SQUARE D 2601AG2 Anahtar, Ters Çevirme Tamburu, 2 Hp, 230 Vac Tek Fazlı, Kol Kumandalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FDX Modeli: 2601AG2Çapraz Referans: 2BW44
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
€343.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Anahtarı
ActionBakımlı / Anlık Ters Çevirme
derinlik5.4 "
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik4.6 "
HP @ 1 Faz - 115V1-1 / 2
HP @ 1 Faz - 230V2
HP @ 1 Faz - 240V2
Güç @ 115VDC1/4
Güç @ 230VDC1/4
HP @ 3 Faz - 230V2
HP @ 3 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 460-575V2
HP @ 3 Faz - 460V2
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-2601ag2.pdf
UPC785901555414
genişlik2.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509025

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiderinlikYükseklikgenişlikHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VÜcret
SQUARE D 2601AW2 Tambur Ters Çevirme Anahtarı | AF9FDY 2BW45 2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€816.78
SQUARE D 2601BG1 Tambur Ters Çevirme Anahtarı | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€823.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 2601AG2 Anahtar, Ters Çevirme Tamburu, 2 Hp, 230 Vac Tek Fazlı, Kol Kumandalı
€343.91 / Adet