Square D 2601aw2 | Tamburu Geri Çevirme | 2bw45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 2601AW2 Tambur Ters Çevirme Anahtarı | AF9FDY 2BW45

SQUARE D 2601AW2 Anahtar Tamburu Geri Döndürme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FDY Modeli: 2601AW2Çapraz Referans: 2BW45
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
€816.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Anahtarı
ActionBakımlı / Anlık Ters Çevirme
derinlik5.4 "
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik4.6 "
HP @ 1 Faz - 115V1-1 / 2
HP @ 1 Faz - 230V2
HP @ 1 Faz - 240V2
Güç @ 115VDC1/4
Güç @ 230VDC1/4
HP @ 3 Faz - 230V2
HP @ 3 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 460-575V2
HP @ 3 Faz - 460V2
NEMA Değerlendirmesi4
Kutup sayısı3
UPC785901784432
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiderinlikYükseklikgenişlikHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VÜcret
SQUARE D 2601AG2 Anahtar, Ters Çevirme Tamburu, 2 Hp, 230 Vac Tek Fazlı, Koldan Kumandalı | AF9FDX 2BW44 2601AG215.4 "4.6 "2.7 "2222€343.91
SQUARE D 2601BG1 Tambur Ters Çevirme Anahtarı | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€823.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 2601AW2 Anahtar Tamburu Geri Döndürme
€816.78 / Adet