Square D 400sn | Nötr Montaj | 2cp19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 400SN Nötr Montaj | AH2NMG 2CP19

SQUARE D 400SN Nötr Montaj

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2NMG Modeli: 400SNÇapraz Referans: 2CP19
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
€301.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nötr Montaj Kiti
Amper400
İletken MalzemesiAlüminyum ve Bakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)16.26
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ana İletken Boyutu: (1) 1 AWG ila 600 Kcmil / (2) 1 AWG ila 250 Kcmil
  • Toprak İletken Boyutu: (2) 14 ila 1/0 AWG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D AL800SN Muhafaza Nötr Montajı Al / cu | AF9HNK 2JWZ2 AL800SN1000€518.36
SQUARE D SN100FA Nötr Montaj Kiti, 100 A Amper, Gömme/Yüzey Montaj | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€148.88
SQUARE D SN400LA Nötr Montaj Kiti, 400 A Amper, Gömme/Yüzey Montaj | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€300.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 400SN Nötr Montaj
€301.27 / Adet