Square D Al800sn | Muhafaza Nötr Montajı Al/cu | 2jwz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D AL800SN Muhafaza Nötr Montajı Al / cu | AF9HNK 2JWZ2

SQUARE D AL800SN Muhafaza Nötr Montaj Al/cu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HNK Modeli: AL800SNÇapraz Referans: 2JWZ2
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
€518.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nötr Montaj Kiti
Amper1000
İletken MalzemesiAlüminyum ve Bakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.46
Gemi yüksekliği (cm)35.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Toprak İletken Boyutu ((1) 6 AWG - 250 kcmil)
  • Ana İletken Boyutu ((3) 3/0 AWG ila 500 Kcmil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D 400SN Nötr Montaj | AH2NMG 2CP19 400SN400€301.27
SQUARE D SN100FA Nötr Montaj Kiti, 100 A Amper, Gömme/Yüzey Montaj | CU4FWM 2CR90 SN100FA-€148.88
SQUARE D SN400LA Nötr Montaj Kiti, 400 A Amper, Gömme/Yüzey Montaj | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-€300.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D AL800SN Muhafaza Nötr Montaj Al/cu
€518.36 / Adet