Square D 8501kpr12v14 | Takılabilir Röle 8 Pinli Sekizli 24vac | 2dt06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501KPR12V14 Geçmeli Röle 8 Pimli Sekizli 24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 Geçmeli Röle 8 Pin Sekizli 24VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NQQ Modeli: 8501KPR12V14Çapraz Referans: 2DT06
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
€94.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plug-In Röle
AC İletişim Derecesi10A @ 277V
baz TürüSekizli
Bobin Voltları24 VAC
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay Oksit
DC İletişim Derecesi10A @ 28V
Pin Sayısı8
Kutup sayısı2
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52
Soket KoduA
Durum GöstergesiYok hayır
TipGenel Amaçlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501KPR12V14 Geçmeli Röle 8 Pin Sekizli 24VAC
€94.49 / Adet