Square D 8501kpr13v20 | Röle 11pin 3pdt 10a 120vac | 2dt15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501KPR13V20 Röle 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15

SQUARE D 8501KPR13V20 Röle 11pin 3pdt 10a 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FTK Modeli: 8501KPR13V20Çapraz Referans: 2DT15
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
€131.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi2.5
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Kalay Oksit
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
MontajSekizli Fiş Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. 8501NR61, 8501NR62
Soket KoduB
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA Değerlendirmesiİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiPinsSoketÜcret
KARE D 8501KPR12P14V20 Röle 8-pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510ADPDT'dirGümüş Kalay Oksit8Mfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€100.85
KARE D 8501KPR12V20 Röle 8-pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDT'dirGümüş Kalay Oksit8Mfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€94.49
KARE D 8501KPR13P14V20 Röle 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103pdtGümüş Nikel11Mfr. 8501NR61, 8501NR62€132.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501KPR13V20 Röle 11pin 3pdt 10a 120vac
€131.80 / Adet