Square D 8501rs41v14 | Röle 5pin Spdt 10a 24vac | 2dw35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501RS41V14 Röle 5pin Spdt 10a 24vac | AF9FUN 2DW35

SQUARE D 8501RS41V14 Röle 5pin Spdt 10a 24vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FUN Modeli: 8501RS41V14Çapraz Referans: 2DW35

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€65.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Bobin Voltları24 VAC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)10
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Kadmiyum Oksit
İletişim değerlendirmesi15A @ 120VAC / 28VDC, 12A @ 240VAC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Güç @ 120V1/3
Güç @ 240V1/3
MontajYan Flanş
Pins5
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. 8501NR41
Soket KoduL
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç @ 120Vbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiGüç @ 240VMontajPinsTest Etmek İçin İtinSoketÜcret
KARE D 8501KPR12V24 Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Sekizli2.5-Sekizli Fiş Soket8Yok hayırMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€94.49
KARE D 8501KPDR12V51 Röle 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-Sekizli4.5-Sekizli Fiş Soket8Yok hayırMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€94.49
KARE D 8501KUR12V20 Röle 8pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Kare-1/2Yan Flanş8Yok hayırMfr. 8501NR82€56.42
KARE D 8501KUR13V14 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Kare-1/2Yan Flanş11Yok hayırMfr. 8501NR82€52.54
KARE D 8501KUDR12V53 Röle 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Kare-1/2Yan Flanş8Yok hayırMfr. 8501NR82€56.42
KARE D 8501KUDR13V53 Röle 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Kare-1/2Yan Flanş11Yok hayırMfr. 8501NR82€52.54
KARE D 8501RS14V20 Röle 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Kare-1/6Yan Flanş14Yok hayırMfr. 8501NR45€74.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501RS41V14 Röle 5pin Spdt 10a 24vac
€65.63 / Adet