Square D 8501rsd34v53 | Röle 14pin 4pdt 5a 24vdc | 2dw71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501RSD34V53 Röle 14pin 4pdt 5a 24vdc | AF9FVA 2DW71

SQUARE D 8501RSD34V53 Röle 14pin 4pdt 5a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FVA Modeli: 8501RSD34V53Çapraz Referans: 2DW71

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€110.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Bobin Voltları24 VDC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)1
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Kadmiyum Oksit
İletişim değerlendirmesi5A @ 120 / 240VAC, 5A @ 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
MontajYan Flanş
Pins14
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. 8501NR45
Soket KoduG
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç @ 120Vbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiGüç @ 240VMontajPinsTest Etmek İçin İtinSoketÜcret
KARE D 8501KPR12V24 Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Sekizli2.5-Sekizli Fiş Soket8Yok hayırMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€94.49
KARE D 8501KPDR12V51 Röle 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-Sekizli4.5-Sekizli Fiş Soket8Yok hayırMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€94.49
KARE D 8501KUR12V20 Röle 8pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Kare-1/2Yan Flanş8Yok hayırMfr. 8501NR82€56.42
KARE D 8501KUR13V14 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Kare-1/2Yan Flanş11Yok hayırMfr. 8501NR82€52.54
KARE D 8501KUDR12V53 Röle 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Kare-1/2Yan Flanş8Yok hayırMfr. 8501NR82€56.42
KARE D 8501KUDR13V53 Röle 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Kare-1/2Yan Flanş11Yok hayırMfr. 8501NR82€52.54
KARE D 8501RS14V20 Röle 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Kare-1/6Yan Flanş14Yok hayırMfr. 8501NR45€74.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501RSD34V53 Röle 14pin 4pdt 5a 24vdc
€110.54 / Adet