Square D 8501xc2 | Kartuş İletişim | 4b515 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8501XC2 Kartuş İletişim | AG7BLX 4B515

SQUARE D 8501XC2 Kartuş Kontağı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7BLX Modeli: 8501XC2Çapraz Referans: 4B515

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€53.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İletişim Kartuşu
Kasa RengiKırmızı
işlevNormalde Açık Modda Kullanıldığında, Erken Kapanır, Normalde Kapalı Modda Kullanıldığında Geç Açılır, İki veya Daha Fazla Kişi Birlikte Kullanılırsa Normalde Açık Kişiler, Röle Aldığında Normalde Kapalı Kişiler Açılmadan Önce Kapanır
TipÇakışan
UPC785901537106

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536410050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACKasa Rengiişlev+TipÜcret
SQUARE D 8501XC1 Kartuş İletişim | AG7BLW 4B514 8501XC110SiyahÖrtüşmeyenİletişim KartuşuStandart€48.02
SQUARE D 8501XC4 Kartuş İletişim | AG7BLY 4B516 8501XC420Mavi-Ana Kartuş-€105.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501XC2 Kartuş Kontağı
€53.76 / Adet