Square D 8501xo20v02 | Nema Kontrol Rölesi 2no120vac10a | 4b522 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501XO20V02 NEMA Kontrol Rölesi 2NO120VAC10A | AJ2GXZ 4B522

SQUARE D 8501XO20V02 NEMA Kontrol Rölesi 2NO120VAC10A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2GXZ Modeli: 8501XO20V02Çapraz Referans: 4B522

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€265.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NEMA Kontrol Rölesi
Aksesuar GrubuA
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim Formu2 YOK
Hz50/60
MontajPanel
Tepki SüresiAlma: 15 msn., Bırakma: 16 msn.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin Voltlarıİletişim FormuHzTepki SüresiÜcret
KARE D 8501XDO40V66 NEMA Kontrol Rölesi 4NO 230 / 250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230 / 250 VDC4 YOKUygulanamazAlma: 37 msn., Bırakma: 21 msn.€541.26
KARE D 8501XDO20V53 NEMA Kontrol Rölesi 2NA 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5 8501XDO20V5324 VDC2 YOKUygulanamazAlma: 37 msn., Bırakma: 21 msn.€462.62
KARE D 8501XDO80V53 NEMA Kontrol Rölesi 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8 YOKUygulanamazAlma: 37 msn., Bırakma: 21 msn.€661.41
KARE D 8501XO1000V02 NEMA Kontrol Rölesi 10NA 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10 YOK60Alma: 15 msn., Bırakma: 16 msn.€563.19
KARE D 8501XO20V01 NEMA Kontrol Rölesi 2NA 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2 YOK60Alma: 15 msn., Bırakma: 16 msn.€265.69
KARE D 8501XO20V03 NEMA Kontrol Rölesi 2NA 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2 YOK60Alma: 15 msn., Bırakma: 16 msn.€265.69
KARE D 8501XO20V06 NEMA Kontrol Rölesi 2NA 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2 YOK60Alma: 15 msn., Bırakma: 16 msn.€265.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501XO20V02 NEMA Kontrol Rölesi 2NO120VAC10A
€265.69 / Adet