Square D 8501xo80xlv02 | Mandallama Nema Kontrol Rölesi 8no 120vac 10a | 2vlh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501XO80XLV02 Kilitlemeli NEMA Kontrol Rölesi 8NO 120VAC 10A | AH2QKQ 2VLH2

SQUARE D 8501XO80XLV02 Kilitlemeli NEMA Kontrol Rölesi 8NA 120VAC 10A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2QKQ Modeli: 8501XO80XLV02Çapraz Referans: 2VLH2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€899.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandallama NEMA Kontrol Rölesi
Aksesuar GrubuH
Bobin Değerlendirmesi148VA Kalkış, 23VA Mühürlü
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim Formu8 YOK
İletişim MalzemesiGümüş Kadmiyum Oksit
Hz60
MontajPanel
Tepki SüresiAlma: 15 msn., Bırakma: 13 msn.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
KARE D 8501XO20XLV02 Kilitlemeli NEMA Kontrol Rölesi 2NA 120VAC 10A | AH2QJP 2VLE4 8501XO20XLV022 YOK€567.66
KARE D 8501XO40XLV02 Mandallama NEMA Kontrol Rölesi4NO120VAC10A | AH2QKB 2VLF6 8501XO40XLV024 YOK€669.34
KARE D 8501XO60XLV02 Mandallama NEMA Kontrol Rölesi 6NA 120VAC 10A | AH2QKJ 2VLG4 8501XO60XLV026 YOK€686.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501XO80XLV02 Kilitlemeli NEMA Kontrol Rölesi 8NA 120VAC 10A
€899.82 / Adet