SQUARE D 8502SAO12V08 Kontaktör Nema 208vac 3p 9a
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontaktör |
Action | Geri alınmayan |
Bobin Voltları | 208 VAC |
Kontaktör Tipi | NEMA |
derinlik | 4.22 " |
Muhafaza Tipi | Açılış |
Tam Yük Amperi | 9 |
Tam Yük Amper-Endüktif | 9 |
Tam Yük Ampere Dirençli | 9 |
Yükseklik | 4.34 " |
HP @ 3 Faz - 208V | 1.5 |
HP @ 3 Faz - 230V | 1.5 |
HP @ 3 Faz - 240V | 1.5 |
HP @ 3 Faz - 480V | 2 |
HP @ 3 Faz - 575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA Boyutu | 00 |
Kutup sayısı | 3 |
genişlik | 3.22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.57 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8536490065 |
Model | Yükseklik | Action | Bobin Voltları | HP @ 1 Faz - 120V | HP @ 1 Faz - 230V | HP @ 1 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 208V | HP @ 3 Faz - 230V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | €706.29 | |
8502SBG2V02S | 10 " | Geri alınmayan | 110 - 120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | €848.61 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | €711.76 | |
8502SCG2V02S | 10 " | Geri alınmayan | 110 - 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | €1,054.97 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | €821.13 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | €520.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00