SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktör Nema 120vac 2p 9a
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontaktör |
Action | Geri alınmayan |
Bobin Voltları | 120 VAC |
Kontaktör Tipi | NEMA |
derinlik | 4.22 " |
Muhafaza Tipi | Açılış |
Tam Yük Amperi | 9 |
Tam Yük Amper-Endüktif | 9 |
Tam Yük Ampere Dirençli | 9 |
Yükseklik | 4.34 " |
HP @ 1 Faz - 120V | 1/3 |
HP @ 1 Faz - 230V | 1 |
HP @ 1 Faz - 240V | 1.0 |
Hz | 50/60 |
NEMA Boyutu | 00 |
Kutup sayısı | 2 |
genişlik | 3.22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 8536490065 |
Model | Yükseklik | Action | Bobin Voltları | HP @ 1 Faz - 120V | HP @ 1 Faz - 230V | HP @ 1 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 208V | HP @ 3 Faz - 230V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO12V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | €706.29 | |
8502SBG2V02S | 10 " | Geri alınmayan | 110 - 120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | €848.61 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | €711.76 | |
8502SCG2V02S | 10 " | Geri alınmayan | 110 - 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | €1,054.97 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | €821.13 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | Geri alınmayan | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | €520.44 | |
8502SDG2V02S | 12.69 " | Geri alınmayan | 110 - 120 VAC | - | - | - | 10 | 15 | €1,760.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00