Square D 8502sbo2v03 Nema Kontaktör, 3 Kutuplu | 2mmz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8502SBO2V03 NEMA Manyetik Kontaktör, 240 VAC, 18 Tam Yük Amper | AF9JAM 2MMZ5

SQUARE D 8502SBO2V03 NEMA Manyetik Kontaktör, 240 VAC, 18 Tam Yük Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9JAM Modeli: 8502SBO2V03Çapraz Referans: 2MMZ5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€784.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları240 VAC
Kontaktör TipiNEMA
derinlik4.22 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amperi18
Tam Yük Amper-Endüktif18
Tam Yük Ampere Dirençli18
Yükseklik4.34 "
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3.0
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V5
Hz50/60
NEMA Boyutu0
Kutup sayısı3
genişlik3.22 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8536490065

Ürün Detayı:

  • Bir elektrik güç devresini değiştirmek için sınıf 8502 elektrik kontrollü anahtar
  • Panel panosundaki diğer elemanlarla kolay bağlantılara izin veren vidalı kelepçe terminalleri ile donatılmıştır
  • Üç yollu kablo kontrolü sağlayan bir açık tutma devresi kontağı içerir
  • UL listeli ve CSA uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikActionBobin VoltlarıHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VÜcret
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktör Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Geri alınmayan120 VAC1/311.0---
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktör Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Geri alınmayan120 VAC---1.51.5€706.29
KARE D 8502SBG2V02S Kontaktör Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Geri alınmayan110 - 120 VAC---33€848.61
KARE D 8502SBO1V02S Kontaktör Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Geri alınmayan120 VAC122.0--€711.76
KARE D 8502SCG2V02S Kontaktör Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Geri alınmayan110 - 120 VAC---7.57.5€1,054.97
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktör Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Geri alınmayan120 VAC233.0--€821.13
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktör Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Geri alınmayan120 VAC---7.57.5€520.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8502SBO2V03 NEMA Manyetik Kontaktör, 240 VAC, 18 Tam Yük Amper
€784.27 / Adet