SQUARE D 8536SAG12V02ES Manyetik Motor Marş Motoru Nema 120v 9a 3p
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Motor Başlatıcı |
Action | Geri alınmayan |
Amper AC | 9 |
Bobin Voltları | 120 VAC |
derinlik | 5.56 " |
Muhafaza Tipi | NEMA 1 |
Yükseklik | 10 " |
HP @ 3 Faz - 208V | 1.5 |
HP @ 3 Faz - 230V | 1.5 |
HP @ 3 Faz - 240V | 1.5 |
HP @ 3 Faz - 460V | 2 |
HP @ 3 Faz - 480V | 2 |
HP @ 3 Faz - 575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA Boyutu | 00 |
Kutup sayısı | 3 |
Başlangıç Tipi | NEMA |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.2 |
Gemi genişliği (cm) | 14.2 |
HS kodu | 8503006060 |
PLATFORM | Model | HP @ 1 Faz - 230V | Action | Amper AC | HP @ 3 Faz - 208V | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 460V | HP @ 3 Faz - 480V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBO1V02ES | 2 | Geri alınmayan | 18 | - | - | - | - | - | €638.85 | ||
8536SBO2V02ES | - | Geri alınmayan | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | €779.81 | ||
8536SCO3V02ES | - | Geri alınmayan | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | €886.50 | ||
8536SAG11V02 | 1 | Geri alınmayan | 9 | - | - | - | - | - | €645.66 | ||
8536SAG12V02S | - | Geri alınmayan | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | €670.03 | ||
8536SAO12V02S | - | Geri alınmayan | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | €610.74 | ||
8536SBA2V02S | - | Geri alınmayan | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | €915.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00